品番 : EA996AM-105
品名 : [4L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖ネイビー)
半袖タイプで腕の動きやすさと涼しさを両立
仕様
| 仕様 | つなぎ作業服+ファンユニット+バッテリー | サイズ | 4L |
|---|---|---|---|
| 身長(cm) | 182~187 | カラー | ネイビーブルー |
| 材質 | ポリエステル75%、綿25% | 使用時間 | 強:約4時間、弱:約16時間 |
| 電源 | 専用充電バッテリー | 付属品 | ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個 |
| 風量 | 強:約20L/秒、弱:約8L/秒 | 充電時間 | 8時間 |
| ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。 | |||
| 4段階の風量調整機能付 | |||
| 帯電防止織物使用 | |||
| 袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。 | |||
| 腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能 | |||
| 衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付 | |||
| すぐに使えるファン・バッテリー付セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2222ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット |
| セット商品 | EA996AM-203 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック) |
