品番 : EA996AM-113
品名 : [LL] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
半袖タイプで腕の動きやすさと涼しさを両立
仕様
| 仕様 | つなぎ作業服+ファンユニット+バッテリー | サイズ | LL |
|---|---|---|---|
| 身長(cm) | 172~177 | カラー | グレー |
| 材質 | ポリエステル75%、綿25% | 使用時間 | 強:約4時間、弱:約16時間 |
| 電源 | 専用充電バッテリー | 風量 | 強:約20L/秒、弱:約8L/秒 |
| 充電時間 | 8時間 | 付属品 | ・ファンユニット×2個 ・ケーブル×1本 ・バッテリー×1個 ・ACアダプター×1個 |
| ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。 | |||
| 4段階の風量調整機能付 | |||
| 帯電防止織物使用 | |||
| 袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。 | |||
| 腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能 | |||
| 衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付 | |||
| すぐに使えるファン・バッテリー付セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/05 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AM-111 [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー) |
| EA996AM-112 [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー) |
| EA996AM-113 [LL] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー) |
| EA996AM-115 [4L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー) |
