品番 : EA996AM-132
品名 : [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
長袖で上下の空調を実現した全身タイプ
仕様
サイズ | L | 身長(cm) | 167~172 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル75%、綿25% | 使用時間 | 強:約4時間、弱:約16時間 |
電源 | 専用充電バッテリー | 付属品 | ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個 |
風量 | 強:約20L/秒、弱:約8L/秒 | ||
ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。 | |||
4段階の風量調整機能付 | |||
充電時間 | 8時間 | カラー | グレー |
帯電防止織物使用 | |||
袖口は自由にサイズ調節可能。空気排出にも有効なマジックテープ式。 | |||
つかみやすいタブ付マジックテープで、ウエストサイズの調整も可能。 | |||
高密度生地で衣服内の空気の漏れを防ぎ、流れを良くします。 | |||
衿内側の調節ヒモを結ぶと空間が生まれ、衣服内の空気が通りやすくなります。 | |||
衣服内部2箇所の電源ユニット用ポケットから、お好みの位置が選べます。 | |||
腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能 | |||
衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付 | |||
すぐに使えるファン・バッテリー付セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/24 11:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2324ページ |