品番 : EA996AM-31
品名 : [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
仕様
サイズ | M | 身長(cm) | 162~167 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル75%、綿25% | カラー | グレー |
帯電防止織物使用 | |||
袖口は自由にサイズ調節可能。空気排出にも有効なマジックテープ式。 | |||
つかみやすいタブ付マジックテープで、ウエストサイズの調整も可能。 | |||
高密度生地で衣服内の空気の漏れを防ぎ、流れを良くします。 | |||
衿内側の調節ヒモを結ぶと空間が生まれ、衣服内の空気が通りやすくなります。 | |||
衣服内部2箇所の電源ユニット用ポケットから、お好みの位置が選べます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 14:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2324ページ |
拡大