品番 : EA996AW-61
品名 : [M] 不織布白衣(使い捨て/5枚)
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | FG-300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 着丈サイズ | 約104㎝ |
| 材質 | ポリプロピレン不織布 | 入数 | 5枚 |
| 汚れ作業や検査、食品工場の見学等に | |||
| 襟付 | |||
| 前5箇所スナップボタン付 (PPスナップボタン使用。焼却可能) | |||
| PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。 | |||
| 縫製糸を使わない超音波シール加工なので糸のほつれによる異物混入を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AW-61 [M] 不織布白衣(使い捨て/5枚) |
| EA996AW-62 [L] 不織布白衣(使い捨て/5枚) |
| EA996AW-63 [LL] 不織布白衣(使い捨て/5枚) |

※商品は白衣です。
※画像は代表画像