詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AY-18B

品名 : [XXL] 使い捨て防護服

軽作業及び来客用に適した不織布製つなぎ服

仕様

メーカー 日本製紙クレシア 型番 68832
商品名 プロテクガード ライトワークウェア サイズ 3L
身長(cm) 178~188 胸囲(cm) 95~115
材質 ポリプロピレン 用途 【一般工場】
・機械の修繕作業・メンテナンス作業
・粉塵をともなう軽作業
・工場内の清掃作業
・来客用衛生作業着
通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。
動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。
フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
より動きやすいように生地を軽量化します。
生地強度が高く、破れにくいです。
フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。
ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色
身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 111

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 着
バリエーション一覧
EA996AY-16B [L] 使い捨て防護服
EA996AY-17B [LL] 使い捨て防護服
EA996AY-18B [XXL] 使い捨て防護服
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top