品番 : EA996AZ-114
品名 : [3L] 使い捨て防護服(化学防護用・タイケム)
仕様
| メーカー | デュポン | 型番 | TychemC-XXL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タイケム2000 | サイズ | 3L |
| 身長(cm) | 186~194 | 材質 | デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング) |
| 適応胸囲 | 116~124cm | カラー | イエロー |
| 仕様 | 袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入 | 用途 | 人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等) |
| 規格 | JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6 | 注意 | 耐熱性、防炎性はありません。 |
| 計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応 | |||
| 二重の接着可能なファスナーカバー付 | |||
| 接着可能なあごカバー付 | |||
| 縫い目はテープシーム | |||
| デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。 | |||
| デュポン社製タイベックR使用 「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」 |
|||
| 使い切りタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/09 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AZ-111 [M] 使い捨て防護服(化学防護用・タイケム) |
| EA996AZ-112 [L] 使い捨て防護服(化学防護用・タイケム) |
| EA996AZ-113 [XL] 使い捨て防護服(化学防護用・タイケム) |
| EA996AZ-114 [3L] 使い捨て防護服(化学防護用・タイケム) |
ウェブカタログ画像
拡大
