品番 : EA996AZ-82A
品名 : [L] 使い捨て防護服
仕様
| サイズ | L | 身長(cm) | 167~172 |
|---|---|---|---|
| 材質 | PPスパンボンド不織布 | 適応胴囲 | 100~130cm |
| 袖口、裾口、背ウエストゴム入 | |||
| フード付、ヘルメットの上から着用できます。 | |||
| 衣類やツヅキ服の上から簡単に着用できる、不織布でできた防護服 | |||
| ※脇ポケット、後ろポケットは付いておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 135 (2026/09/28 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AZ-81A [M] 使い捨て防護服 |
| EA996AZ-82A [L] 使い捨て防護服 |
| EA996AZ-83A [LL] 使い捨て防護服 |
| EA996AZ-84A [3L] 使い捨て防護服 |
ウェブカタログ画像
拡大

