品番 : EA996BA-41
品名 : [M] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用)
シールドシーム加工により、縫い目からの危険物の浸入を阻止し、バリアー性を強化しています。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 4565 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 身長 | 167~176cm |
| 胸囲 | 92~100cm | 材質 | ポリエチレンフィルムラミネート不織布 |
| 用途 | ダイオキシン作業・感染症対策・製薬作業などに。 | ||
| フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました。 | |||
| フード前面、腰、足首にゴム入 | |||
| 袖口は柔らかなポリエステルニットで快適です。 | |||
| 帯電防止処理を施しています。 | |||
| テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します。 | |||
| テープは繰り返し貼って剥がせて便利です。 | |||
| EN規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/09 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996BA-41 [M] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) |
| EA996BA-42 [L] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) |
| EA996BA-43 [LL] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) |
| EA996BA-44 [3L] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大

