詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996BA-51

品名 : [M] 防護服(使い捨て/塗装用)

背中のブリーザブルパネルでムレを軽減します。

仕様

メーカー 3M 型番 4540+
サイズ M 身長 167~176cm
胸囲 92~100cm 材質 ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルムラミネート不織布
用途 塗装・工場清掃作業などに。
フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました。
ポリエステルニット袖口で柔らかな肌触り。袖口のずり上がり防止にも効果があります。
フード前面、腰、足首にゴム入
帯電防止処理を施しています。
放射性粒子保護機能付き。
テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します。
テープは繰り返し貼って剥がせて便利です。
EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/09 23:46現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2219ページ

代替品

EA996AZ-81A
  • 品番

    EA996AZ-81A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA996BA-51 [M] 防護服(使い捨て/塗装用)
EA996BA-52 [L] 防護服(使い捨て/塗装用)
EA996BA-53 [LL] 防護服(使い捨て/塗装用)
EA996BA-54 [3L] 防護服(使い捨て/塗装用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top