品番 : EA996DB-3
品名 : [LL] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | SE7900 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエステル | 仕様 | 男女兼用 |
| クラス100対応 | |||
| センターファスナー | |||
| 防塵性・動作性・制電性に優れています。 | |||
| 背中に余裕を持たせたデザイン。 | |||
| 動作した時のツッパリ感を無くし、快適な着用感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0705ページ | ||||
