品番 : EA996DC-14
品名 : [3L] クリーンルーム用フード付継ぎ服(青/サイドファスナー)
仕様
メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | 8550 |
---|---|---|---|
クラス100対応 | |||
材質 | ポリエステル | ||
サイドファスナー | |||
マスク、フード一体型 | |||
カラー | ブルー | サイズ | 3L |
空気流通孔付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 08:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 0729ページ |