品番 : EA996DE-2
品名 : [L] クリーンルーム用フード付継ぎ服(白/センターファスナー)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | 7825 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエステル | 開閉方式 | センターファスナー式 |
| 特長 | やわらかく着用性・動作性に優れています。 | 仕様 | 男女兼用 |
| クラス1000対応 | |||
| 静電機能付繊維を使用しています。 | |||
| フードは一体型です。(脱着式ではありません。) | |||
| 後頭部小ベルト調整式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,960 円(税抜)/ 9,856 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0705ページ | ||||
