品番 : EA996DV-52
品名 : [L] クリーンルーム用ズボン(白)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | 6205 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 仕様 | ズボン |
| 材質 | ポリエステル | カラー | ホワイト |
| 男女兼用 | |||
| クリーンルーム用ズボン | |||
| 上下別売 | |||
| 透け防止用の裏地を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0705ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996DV-51 [M] クリーンルーム用ズボン(白) |
| EA996DV-52 [L] クリーンルーム用ズボン(白) |
| EA996DV-53 [LL] クリーンルーム用ズボン(白) |
| EA996DV-54 [3L] クリーンルーム用ズボン(白) |
