詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XA-13B

品名 : [LL] レインウェアー(ダークグレー)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 RF-12
サイズ LL 耐水圧 20,000mmH2O
色 ダークグレー 適応身長 175~185cm
適応胸囲 96~104cm 適応胴囲 86~96cm
材質 表:ナイロン100%(PVCラミネート)
裏:ポリエステル100%(メッシュ)
フード 襟裏収納式
上下セット
防水収納バッグ付
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン糸を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガードします。
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
追加説明
カタログ価格

7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:34現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2214ページ

代替品

EA996XZ-23B
  • 品番

    EA996XZ-23B

  • コメント

    違い:耐水圧、材質、色など

バリエーション一覧
EA996XA-11B [M] レインウェアー(ダークグレー)
EA996XA-12B [L] レインウェアー(ダークグレー)
EA996XA-13B [LL] レインウェアー(ダークグレー)
EA996XA-14B [3L] レインウェアー(ダークグレー)
EA996XA-15B [4L] レインウェアー(ダークグレー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top