品番 : EA996XA-52
品名 : [フリーサイズ]レインポンチョ(迷彩)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 装着時:1041×1473mm 広げた時:2082×1473mm |
材質 | リップストップナイロン |
---|---|---|---|
カラー | 迷彩 | リスプトップナイロンとは | コットン/ナイロン素材の服に、碁盤の目状にナイロンの繊維を縫い込み、万が一生地が裂けてもそれ以上の進行を防ぐ |
フリーサイズ | |||
堅牢性と耐久性があります | |||
ポンチョライナー(EA996XA-57、-58)と組み合わせると簡易寝袋になります。 | |||
収納袋付(210×220mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 14:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2315ページ 2645ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XA-51 [フリーサイズ]レインポンチョ(OD色) |
EA996XA-52 [フリーサイズ]レインポンチョ(迷彩) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA996XA-57 : 2082x1473mm ポンチョライナー(OD色) |
オプション | EA996XA-58 : 2082x1473mm ポンチョライナー(迷彩) |