品番 : EA996XA-52A
品名 : [フリーサイズ]レインポンチョ(迷彩)
仕様
| サイズ | 装着時:1041×1473mm 平置き時:2083×1473mm |
材質 | ポリエステル(210デニール)、ポリウレタンコーティング |
|---|---|---|---|
| 重量 | 369g | 色 | 迷彩 |
| 付属品 | 収納袋(210×220mm) | ||
| レインコート、バックパックカバー、シェルター、敷物として多目的に使用できます。 | |||
| フリーサイズ | |||
| フード一体型 | |||
| フードとウエストに調整用のドローコード付き | |||
| 紐付きグロメット | |||
| 耐水加工 | |||
| コットン/ナイロン素材に碁盤の目状にナイロンの繊維を縫い込み、万が一生地が裂けてもそれ以上の進行を防ぐリスプトップ生地 | |||
| 組み替え可能なスナップボタンは、長い辺の端同士を留めて寝袋として、2枚のポンチョを連結してテントとして使用できます。 | |||
| ポンチョライナー(EA996XA-58、旧EA996XA-57)と組み合わせると簡易寝袋になります。 ※資料「使用方法説明」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XA-51 [フリーサイズ]レインポンチョ(OD色) |
| EA996XA-52A [フリーサイズ]レインポンチョ(迷彩) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA996XA-58 : 2082x1473mm ポンチョライナー(迷彩) |
