品番 : EA996XA-82
品名 : [L] レインウエアー(反射テープ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
視認性の良い色と反射テープ付で、夜間作業に最適なレインウェアーです
仕様
ANSI/ISEA 107-2004クラス3の高可視レインウエア | |||
ジャケット、胸当て付きズボン、取り外し可能フードの3点セット。 | |||
取り外し可能な引き紐式フード付 | |||
ズボンのストラップには丈夫なバックル付 | |||
材質 | オックスフォードポリエステル(0.18mm) | サイズ | L |
---|---|---|---|
反射テープ付 | |||
上下セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 02:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XA-81 [M] レインウエアー(反射テープ付) |
EA996XA-82 [L] レインウエアー(反射テープ付) |
EA996XA-83 [LL] レインウエアー(反射テープ付) |
拡大