品番 : EA996XB-32A
品名 : [L] レインウェアー(透湿型/灰色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体:ナイロン100%(エントラント2000Kコーティング) メッシュ部分:ポリエステル100% |
サイズ | L |
---|---|---|---|
カラー | 灰色(グレー) | 耐水圧 | 10000mm |
透湿性 | 10000g/m2・24hr | ||
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 | |||
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 | |||
軽くて、動きやすい | |||
フード | 襟収納式 | ||
パンツ裾幅調整ボタン付 | |||
袖口ゴム絞り | |||
上下総裏メッシュ | |||
胸に反射ワッペン付 | |||
収納用ポーチ付 | |||
脱水機、乾燥機は使用しないでください。 | |||
上下セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/26 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XB-31A [M] レインウェアー(透湿型/灰色) |
EA996XB-32A [L] レインウェアー(透湿型/灰色) |
EA996XB-33A [LL] レインウェアー(透湿型/灰色) |
EA996XB-34A [3L] レインウェアー(透湿型/灰色) |
EA996XB-35A [4L] レインウェアー(透湿型/灰色) |