品番 : EA996XB-52
品名 : [L] 透湿型レインウェアー(グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | Lサイズ | カラー | グレー |
---|---|---|---|
材質 | 表:ナイロン100%(PUコーティング)、 裏:ポリエステル100%(総裏メッシュ) |
||
雨天時の作業等に最適です。 | |||
背に視認性反射テープ付 | |||
フード | 襟収納タイプ | ||
裾幅調節スナップ釦付 | |||
上着左右に水止め付サイドポケットがあります。 | |||
3D立体裁断で、肘・膝の曲げ伸ばしが容易に行えます。 | |||
超軽量 | |||
透湿防水、雨や風は通さず、発汗によるムレを逃がします。 | |||
耐水圧:10000mm、透湿性:3000g/m2・24hr | |||
適用身長 | 170~180cm | 適用胸囲 | 90~98cm |
適用胴囲 | 78~88cm | ||
上下セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/12 00:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2316ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XB-51 [M] 透湿型レインウェアー(グレー) |
EA996XB-52 [L] 透湿型レインウェアー(グレー) |
EA996XB-53 [LL] 透湿型レインウェアー(グレー) |
EA996XB-54 [3L] 透湿型レインウェアー(グレー) |
EA996XB-55 [4L] 透湿型レインウェアー(グレー) |
拡大