品番 : EA996XB-55A
品名 : [4L] 透湿型レインウェアー(シルバー)
仕様
| サイズ | 4L | カラー | シルバー |
|---|---|---|---|
| 適応身長 | 180~185cm | 適応胸囲 | 108~116cm |
| 適応胴囲 | 102~112cm | 耐水圧 | 10,000mm |
| 透湿性 | 10,000g/㎡・24h | 材質 | 表地:ポリエスル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(裏メッシュ) 内襟・前立て裏:ナイロン100% |
| フード | 収納不可 | 用途 | 雨天時の作業等に最適です。 |
| 上下セット | |||
| 透湿防水、雨や風は通さず、発汗によるムレを逃がします。 | |||
| 裾幅調節スナップ釦付 | |||
| 上着に止水ファスナー付きサイドポケットがあります。 | |||
| 立体裁断で、4方向に伸びるストレッチシールドで肘・膝の曲げ伸ばしが容易に行えます。 | |||
| お尻の縫い目を無くしたパンツ仕様 | |||
| 背に視認性反射テープ付 | |||
| 超軽量 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,220 円(税抜)/ 10,142 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2213ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XB-51A [M] 透湿型レインウェアー(シルバー) |
| EA996XB-52A [L] 透湿型レインウェアー(シルバー) |
| EA996XB-53A [LL] 透湿型レインウェアー(シルバー) |
| EA996XB-54A [3L] 透湿型レインウェアー(シルバー) |
| EA996XB-55A [4L] 透湿型レインウェアー(シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
