詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XD-34

品名 : [3L] 防風ウェアー(ブラック)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 RF-23
サイズ 3L 材質 ポリエステル100%
色 ブラック 用途 農作業、土木作業などに最適。
撥水加工
収納袋付
フード取外し不可
風や汚れをガードします。
折りたたむとコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 05:51現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2214ページ
バリエーション一覧
EA996XD-31 [M] 防風ウェアー(ブラック)
EA996XD-32 [L] 防風ウェアー(ブラック)
EA996XD-33 [LL] 防風ウェアー(ブラック)
EA996XD-34 [3L] 防風ウェアー(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top