品番 : EA996XE-3A
品名 : [LL] レインウェアー(ネイビー)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | RF-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 適応身長 | 170~175㎝ |
| 胸囲 | 96~104㎝ | 胴囲 | 86~96㎝ |
| 材質 | 塩化ビニール | カラー | ネイビー |
| 上下セット | |||
| フード取外可能 | |||
| ボタン留めタイプ | |||
| 胸ポケット付 | |||
| 袖口は二重袖(内側ゴム絞り) | |||
| 洗濯は方法に関係なくしないでください。 | |||
| 火のそばに置くと軟化や変形する場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/07 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XE-2A [L] レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XE-3A [LL] レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XE-4A [3L] レインウェアー(ネイビー) |
