品番 : EA996XE-41
品名 : [M] レインウェアー(反射テープ付・イエロー)
仕様
| サイズ | M | 適応身長 | 150~160cm |
|---|---|---|---|
| 適応胸囲 | 84~92cm | 適応胴囲 | 72~80cm |
| 適応股下サイズ | 73cm | 耐水圧 | 10,000mm |
| 材質 | 表地:ポリエステル(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ) |
カラー | イエロー |
| 上下セット | |||
| 360度どの角度からも視認性を確保している反射テープ付き | |||
| 社名等を挟みいれることができる取り外し可能なクリアケース付き | |||
| 裾ファスナーにより、靴を履いたまま着脱が可能 | |||
| 地面に擦れやすいかかと部分は摩擦に強い生地で補強 | |||
| クリアメガネ付きの取り外し可能なフードはスナップボタンにより高さを調節可能。ヘルメット着用時にも対応できます。 | |||
| 収納袋付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XE-41 [M] レインウェアー(反射テープ付・イエロー) |
| EA996XE-42 [L] レインウェアー(反射テープ付・イエロー) |
| EA996XE-43 [LL] レインウェアー(反射テープ付・イエロー) |
| EA996XE-44 [3L] レインウェアー(反射テープ付・イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
