詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XE-48

品名 : [LL] レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

仕様

サイズ LL 適応身長 175~185cm
適応胸囲 96~104cm 適応胴囲 86~96cm
適応股下サイズ 77cm 耐水圧 10,000mm
材質 表地:ポリエステル(PVCラミネート)
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
カラー オレンジ
上下セット
360度どの角度からも視認性を確保している反射テープ付き
社名等を挟みいれることができる取り外し可能なクリアケース付き
裾ファスナーにより、靴を履いたまま着脱が可能
地面に擦れやすいかかと部分は摩擦に強い生地で補強
クリアメガネ付きの取り外し可能なフードはスナップボタンにより高さを調節可能。ヘルメット着用時にも対応できます。
収納袋付き
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 09:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2214ページ
バリエーション一覧
EA996XE-46 [M] レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)
EA996XE-47 [L] レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)
EA996XE-48 [LL] レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)
EA996XE-49 [3L] レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 背面
  • ジャケット
  • パンツ
  • 反射テープは360度どの角度からも視認性を確保
  • 社名等を挟みいれることができる取り外し可能なクリアケース付き
  • 裾ファスナーにより、靴を履いたまま着脱が可能
  • かかと部分は摩擦に強い生地で補強
  • クリアメガネ付きフード
  • スナップボタンにより高さ調節可能でヘルメット着用時にも対応できます
  • 収納袋

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top