品番 : EA996XM-92
品名 : [L] レインウェアー
仕様
材質 | 表地:ナイロン100%PU透湿防水加工 裏地:ナイロン100%, |
サイズ | Lサイズ |
---|---|---|---|
適応身長 | 170~180cm | 適応胸囲 | 90~98cm |
適応胴囲 | 78~88cm | 着丈 | 72cm |
股下 | 72cm | 耐水圧 | 15,000mm以上 |
透湿度 | 6,000g/m2/24h以上 | ||
低結露性:5g/m2/24h以下 | |||
優れた透湿性と同時に結露も抑制しウエア内部の凍結の不安を少なくしています。 | |||
ズボン裾に裾幅調整用マジックテープ付 | |||
フード | 襟収納式 | ||
頭部にフードフィットさせ、視界を妨げない調整機能付 | |||
上下セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/30 01:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2316ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA996XM-91 [M] レインウェアー |
EA996XM-92 [L] レインウェアー |
EA996XM-93 [LL] レインウェアー |
EA996XM-94 [3L] レインウェアー |
拡大