詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XZ-12

品名 : [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)

仕様

サイズ L 適応身長 170~180cm
適応胸囲 90~98cm 適応胴囲 78~88cm
耐水圧 15,000mm 透湿性 6,000g/㎡・24h
材質 表:ナイロン100%(エントラント2000Kコーティング)
ライナー:ポリエステル100%(メッシュ)
フード 襟収納式
カラー
上下セット
裏は総メッシュ
各部に防水性を高めるディテールを配した高機能モデル
パンツ裾はファスナー仕様
ジャケット裾はポケット内のドローコードでフィット感を調整できます。
収納袋付
追加説明
カタログ価格

18,800 (税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 07:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2213ページ

代替品

EA996XZ-12A
  • 品番

    EA996XZ-12A

  • コメント

    変更点:耐水圧、透湿度

バリエーション一覧
EA996XZ-12 [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XZ-13 [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XZ-14 [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XZ-15 [4L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top