詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XZ-14A

品名 : [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)

仕様

サイズ 3L 適応身長 175~185cm
適応胸囲 102~110cm 適応胴囲 94~104cm
耐水圧 10,000mm 透湿性 10,000g/㎡・24h
材質 表:ナイロン100%(エントラント2000Kコーティング)
ライナー:ポリエステル100%(メッシュ)
フード 襟収納式+ヘルメット対応
カラー 紺
上下セット
裏は総メッシュ
各部に防水性を高めるディテールを配した高機能モデル
パンツ裾はファスナー仕様
ジャケット裾はポケット内のドローコードでフィット感を調整できます。
収納袋付き
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 14:02現在)

商品入数 1 販売単位 着
バリエーション一覧
EA996XZ-12A [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XZ-13A [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XZ-14A [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XZ-15A [4L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 耐水圧の目安
  • 透湿防水

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top