詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XZ-43A

品名 : [LL] 透湿性レインウェアー(オリーブ)

首の動きに合わせてフードが回るので、雨の日の作業中の視界を幅広く確保します。

仕様

サイズ LL 耐水圧 10,000mm
透湿性 5,000g/㎡/24h 材質 表地:ポリエステル100%(TPUラミネート)
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
内襟・前立て裏:ナイロン100%
適応身長 175~185cm 適応胸囲 96~104cm
適応胴囲 86~96cm 股下サイズ 76cm
着丈サイズ 75cm カラー オリーブ
上下セット
快適な回転フード構造
樹脂製ガイドレールが首を振った時のねじれを取り払い視界を確保します。
フード取り外し可能
総裏メッシュ仕様でムレを抑制します。
バイザートップ付スナップボタンで装着可能
安全性を高める背面リフレクタープリント
ワンタッチアジャストで抜群のフィット感
首の動きに合わせてフードが回る構造で、左右を振り向く動作でもフードが視界を妨げることがありません。
追加説明
カタログ価格

9,220 (税抜)/ 10,142 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/25 02:50現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA996XZ-41A [M] 透湿性レインウェアー(オリーブ)
EA996XZ-42A [L] 透湿性レインウェアー(オリーブ)
EA996XZ-43A [LL] 透湿性レインウェアー(オリーブ)
EA996XZ-44A [3L] 透湿性レインウェアー(オリーブ)
ウェブカタログ画像
  • 回転フード構造

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top