詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996YH-1A

品名 : [フリー] 使い捨てレインコート

仕様

着丈 約90cm 材質 EVA
適応サイズ 胸囲:約85~99cm、
身長:約160~175cm
大人用・男女兼用
前面スナップボタン止め
レインパンツ(EA996YH-6)と併せてご使用下さい。
コンパクトに折りたたんで携帯できるので、急な雨降りなどにも安心です。
追加説明
カタログ価格

305 円(税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 243

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2213ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top