品番 : EA996YH-6
品名 : [L] 使い捨てレインパンツ
仕様
| 適応サイズ | 胴囲:約83~93cm、 身長:約165~175cm |
股下 | 約70cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | EVA | ||
| 大人用Lサイズ・男女兼用 | |||
| レインコート(EA996YH-1A)と併せてご使用下さい。 | |||
| コンパクトに折りたたんで携帯できるので、急な雨降りなどにも安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 141 (2026/08/22 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2213ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA996YH-1 : [フリー] 使い捨てレインコート |
| 本体 | EA996YH-1A : [フリー] 使い捨てレインコート |
ウェブカタログ画像
拡大
