品番 : EA997AD-14
品名 : 18mmx50m ドレンホース(高耐候性)
紫外線に強い高耐侯・高耐久のドレンホース!
内菅黒の二重管仕様で高耐久を実現!!
内菅黒の二重管仕様で高耐久を実現!!
仕様
メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | JHD-14 |
---|---|---|---|
呼び径 | 14mm | サイズ(内径×外径) | 14×18mm |
全長 | 50m | 接続口ピッチ | 500mm |
接続口サイズ | 内径:φ18mm 外径:φ22mm |
最小許容曲げ半径 | 80mm |
材質 | ポリエチレン(LLDPE) | カラー | アイボリー |
紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒二重管仕様 (サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア) |
|||
ハイクオリティドレンホース | |||
50cmごとに接続口があり、直径14、16、18mm管に接続できます。 | |||
外箱に掲載しているメーターチェック表により、残りのホースの長さを確認できます。 | |||
※悪条件の環境下で施工の場合、表面保護が必要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 09:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0036ページ |
代替品
|
拡大