品番 : EA997AE-31A
品名 : 呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | DY-1416 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ドレンホース用分岐ジョイント | 仕様 | ショートタイプ |
| 適合ドレンホース | φ14mm、φ16mm | 材質 | PE |
| 2本のドレンホースを1本にまとめるジョイント | |||
| ドレンホースサイズ別の使い分けの必要なし | |||
| 水が溜まらない空気抜き付き | |||
| ※ドレンホースとDYは、奥まで確実に差し込み、ビニルテープなどで外れないように固定してください。 | |||
| ※屋内や隠ぺい部では使用しないでください。 | |||
| ※テープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/28 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997AE-31A 呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント |
| EA997AE-32A 呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997AE-16 : 20.8mmx50m ドレンホース(高耐候性) |
| 本体 | EA997AE-16A : 20.8mmx50m ドレンホース(高耐候性) |
