詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997AE-32

品名 : 呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング)

仕様

メーカー 因幡電工 型番 DY-1416L
用途 ドレンホース用分岐ジョイント 仕様 ロングタイプ
材質 PE 適合ドレンホース φ14mm、φ16mm
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイント
水が溜まらない空気抜き付き
ドレンホースサイズ別の使い分けの必要なし
口元が長いのでテープが巻きやすい
※ドレンホースとDYは、奥まで確実に差し込み、ビニルテープなどで外れないように固定してください。
※テープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/02 09:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0035ページ

代替品

EA997AE-32A
バリエーション一覧
EA997AE-31 呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント
EA997AE-32 呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング)
ウェブカタログ画像
  • ドレンホースサイズ別の使い分けの必要なし
  • 口元が長いのでテープが巻きやすい
  • 寸法図

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top