品番 : EA997AE-41B
品名 : 18x19mm ドレンホース用サドル(2個)
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | DS-14-I |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP | 色調 | アイボリー |
| サイズ | 18×19mm | 入数 | 2個 |
| 適合ドレンホース | DH-14・DHQ-14 | ||
| 早い、きれい、コンパクトと三拍子そろったドレンホース専用サドル | |||
| 耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997AE-41B 18x19mm ドレンホース用サドル(2個) |
| EA997AE-42B 20x21mm ドレンホース用サドル(2個) |
