品番 : EA997AG-23
品名 : 20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | DSH-14-20V |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ33×59mm | 材質 | R-PVC |
| 色調 | 透明 | 適合VP管 | 20A |
| 適合ドレンホース | EA997AG-14 | ||
| 断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。 | |||
| ※VP管側の口元寸法はVP管継手の内径に準じています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/13 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0035ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997AG-21 13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) |
| EA997AG-22 16A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) |
| EA997AG-23 20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997AG-14 : 26.5mmx20m 断熱ドレンホース |
| 本体 | EA997AG-14A : 26.5mmx20m 断熱ドレンホース |
