詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997D-4

品名 : φ104mmx10m フレキエアーダクト

仕様

サイズ(伸長) 4”(φ104mm×10m) 空気流速(最大気流速度) 30m/秒
外径(mm) φ108 供給温度範囲 -20℃~+120℃
使用最大圧力 750mmW.G. 適用範囲 全ての空調設備及び換気設備、工場、並に病院、ホテル、オフィスビル、マンション等の全て。
入数 1本 内径(mm) φ104
RoHS10対応品
梱包時は約1/12に縮めてあります。
伸縮自在でコーナーなどの施工に便利。
現場に合わせて自由にカットができます。
アルミ箔に両面ビニールコーティングを施し丈夫で破れません。
自由変型できるので、とくに高い場所での取付作業がラクです。
他のダクトが届かない所、又は作業しにくい場所でも、簡単に経済的に取り付けられます。
強靱なワイヤー入り
らせん状のワイヤーは右巻きです。
【フレキエアロダクト】
エアロダクトは変型伸縮自在のエアロダクトです。二重の複層のアルミポリエステルフォイルを高品質の接着剤で、防腐剤として高品質のカーボンを塗ったスプリングワイヤーを入れて両面から接着してあります。
スプリングワイヤーは25mm(1”)間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最高に伸ばしても、損傷はありません。
エアロダクトは不燃性で、他のフレキシブルダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高い。
空気の漏洩はなく、空気モレはありません。
エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/18 17:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997D-4 φ104mmx10m フレキエアーダクト
EA997D-6 φ154mmx10m フレキエアーダクト
EA997D-8 φ203mmx10m フレキエアーダクト
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top