品番 : EA997DE-15
品名 : φ175mm 45゚スパイラルエルボ
仕様
| 材質 | 亜鉛鋼板 | 呼び径 | 175 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:173 D2:173 t:0.6 L:82 b:10 a:80 r:175 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/29 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997DE-11 φ 75mm 45゚スパイラルエルボ |
| EA997DE-12 φ100mm 45゚スパイラルエルボ |
| EA997DE-13 φ125mm 45゚スパイラルエルボ |
| EA997DE-14 φ150mm 45゚スパイラルエルボ |
| EA997DE-15 φ175mm 45゚スパイラルエルボ |
| EA997DE-16 φ200mm 45゚スパイラルエルボ |
