詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997DE-41

品名 : φ100mm スパイラルT管

仕様

材質 亜鉛鋼板 呼び径 100
サイズ D1:100 D3:100 t:0.6
b1/b2:8 b3:8 L:200 
L3:100 a:60 c:60 
追加説明
カタログ価格

2,410 (税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/31 18:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0041ページ
バリエーション一覧
EA997DE-41 φ100mm スパイラルT管
EA997DE-42 φ150mm スパイラルT管
EA997DE-43 φ200mm スパイラルT管
ウェブカタログ画像
  • D1:100 D3:100 t:0.6 \nb1/b2:8 b3:8 L:200 \nL3:100 a:60 c:60 

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top