詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997DE-52

品名 : φ125mm スパイラルダクト用定着カラー

仕様

材質 亜鉛鋼板 呼び径 125
サイズ(mm) D:125 t:0.6
H:13 L:62
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/13 18:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0041ページ
バリエーション一覧
EA997DE-51 φ100mm スパイラルダクト用定着カラー
EA997DE-52 φ125mm スパイラルダクト用定着カラー
EA997DE-53 φ150mm スパイラルダクト用定着カラー
EA997DE-54 φ175mm スパイラルダクト用定着カラー
EA997DE-55 φ200mm スパイラルダクト用定着カラー
EA997DE-56 φ250mm スパイラルダクト用定着カラー
EA997DE-57 φ275mm スパイラルダクト用定着カラー
EA997DE-58 φ300mm スパイラルダクト用定着カラー
ウェブカタログ画像
  • D:125 t:0.6\nH:13 L:62

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top