品番 : EA997EC-548
品名 : φ48mm/20mm厚 断熱エルボ
仕様
| 内径(mm) | 48 | 厚み(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | EPDMゴム | 適応温度範囲 | -200~125℃ |
| 柔軟で表面のなめらかなエアロフレックスは、素早く簡単に、そして、きれいに仕上がります。 弾力性に優れているので、運転中のパイプラインの震動や共鳴を防ぎます。 |
|||
| 耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。 | |||
| チューブの切り口や継ぎ目は、エアロボンド(ネオプレン系接着剤)で接合します。 | |||
| 水道管の防霜、防氷用に最適です。また、冷水管及び冷媒管の結露や熱吸収を防ぎ、温水管の熱発散を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0033ページ | ||||

画像は内径35mm仕様です。