詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997EK-25

品名 : 2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(非粘着)

カタログ訂正

24/09/06 適応温度範囲:(誤)-50℃~125℃(正)-200℃~125℃(No.55,56 1213)

仕様

幅(m) 1 長さ(m) 2
厚み(mm) 25 仕様 非粘着
材質 特殊エラストマー(独立気泡構造) 適応温度範囲 -200℃~125℃
エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱に
柔軟で、大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
温水・冷水パイプだけではなく、ダクトシステムの断熱材としても使われます。ダクト内外に貼ると断熱効果、消音効果を発揮しダクト外面を美しく仕上げます。
耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
追加説明
カタログ価格

34,200 (税抜)/ 37,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/04 08:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0033ページ 1469ページ
バリエーション一覧
EA997EK-3 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着)
EA997EK-6 2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(非粘着)
EA997EK-10 2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(非粘着)
EA997EK-13 2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(非粘着)
EA997EK-16 2000x1000mm/16mm厚 断熱シート(非粘着)
EA997EK-20 2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(非粘着)
EA997EK-25 2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(非粘着)
EA997EK-32 2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(非粘着)
EA997EM-3 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付)
EA997EM-6 2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(粘着付)
EA997EM-10 2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(粘着付)
EA997EM-13 2000x1000mm/13mm厚 断熱シート(粘着付)
EA997EM-16 2000x1000mm/16mm厚 断熱シート(粘着付)
EA997EM-20 2000x1000mm/20mm厚 断熱シート(粘着付)
EA997EM-25 2000x1000mm/25mm厚 断熱シート(粘着付)
EA997EM-32 2000x1000mm/32mm厚 断熱シート(粘着付)
ウェブカタログ画像
非粘着タイプ
  • 非粘着タイプ

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top