品番 : EA997JA-93
品名 : 74.5x62.5mm/70型 壁面取出用継手(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 因幡電工 | 型番 | LDWM-70-K |
---|---|---|---|
色 | ブラック | 規格 | 70型 |
寸法(mm) | A:74.5、B:62.5、C:146.5、D:184、E:84、F:40、G:105、H:68、I:151.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 06:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA997JA-91 74.5x62.5mm/70型 壁面取出用継手(アイボリー) |
EA997JA-92 74.5x62.5mm/70型 壁面取出用継手(ホワイト) |
EA997JA-93 74.5x62.5mm/70型 壁面取出用継手(ブラック) |