品番 : EA997KL-45
品名 : 250mm 工業用カートリッジフィルター( 10μm)
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | FD-010 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途 | 使用最高温度 | 60℃ |
| ろ過精度 | 10μm | 初期精度 | 11μm |
| 耐圧 | 0.4MPa | 標準流量 | 水:34L/min |
| 全長 | 250mm | 重量 | 155g |
| 入数 | 1本 | 公称寸法 | 外径:φ65mm 内径:φ30mm |
| 材質 | ポリプロピレン、ポリエチレン | 交換差圧(推奨) | △P(差圧)=0.20MPa |
| 不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。 | |||
| 素材洗浄も行われているのでクリーン度が高いフィルターです。 | |||
| コアレスで低圧損・高流量なフィルターです。 | |||
| フィルター素材は、全て洗浄加工されており、界面活性剤等の流出・泡立ちがありません。 | |||
| 濾材の脱落がありません。 | |||
| 素材はすべてFDA規格に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/07/31 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1072ページ | ||||
