詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LD-1

品名 : 465x465x30mm 天井点検口(ホワイト)

仕様

サイズ 465×465mm 枠の幅 30mm
材質 枠:アルミ合金押出形材
金具:溶融亜鉛メッキ鋼板
450mm角
白色の天井材でメンテナンス頻度の高いところに最適です。
スライドロック機構
支持金具×4個付き
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/09 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0041ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top