品番 : EA997LD-12
品名 : 465x465x30mm 天井点検口(シルバー/10個)
仕様
サイズ(mm) | 465×465 | 枠の幅 | 30mm |
---|---|---|---|
材質 | 外枠・内枠:アルミ合金押出形材 金具:溶融亜鉛メッキ鋼板 | 入数 | 10個 |
支持金具付属 | |||
スライドロック機構 | |||
450mm角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 20:34現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0043ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997L-1 315x315x30mm 天井点検口(アルミ製) |
EA997LB-1 615x615x30mm 天井点検口(アルミ製) |
EA997LD-2 465x465x30mm 天井点検口(シルバー) |
EA997LD-12 465x465x30mm 天井点検口(シルバー/10個) |