品番 : EA997LE-11
品名 : 460x460x24.5mm 床下点検口(ライトブロンズ)
仕様
| サイズ | 460×460×24.5mm | カラー | ライトブロンズ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 外枠・内枠:アルミ押出し 取手:亜鉛ダイカスト |
付属品 | 外枠固定用ねじ×8個 内枠組立用ねじ×2個 内フタ取付用ねじ×8個 |
| 内枠に半回転式の取手を内蔵し、すっきりとしたデザイン | |||
| 取手を取付ける必要がないので施工時間が短縮でき、コスト削減になります。 | |||
| 15mm厚までのフロア材に対応 | |||
| アルミ押出材の剛性を高めたので、補強桟の取付けが不要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997LE-11 460x460x24.5mm 床下点検口(ライトブロンズ) |
| EA997LE-12 460x460x24.5mm 床下点検口(ステンカラー) |
