詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LE-32

品名 : 120L 床下収納庫(深型)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 容量 120L
収納目安 ビール大ビン 49本 サイズ(mm) 606角・深さ478
内寸 524(W)×524(D)×436(H)mm 枠の幅 外枠:12mm
内枠:15.8mm
材質 アルミ カラー シルバー
施工条件について 内枠床材の厚み:15mmに対応
※内枠床材は別途ご用意ください。
深型
室内用
アルマイト処理
収納庫部分は工具なしで組み立てのノックダウン式
一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
受桟を施工せず、根太に直接プラ受けで固定することができます。
追加説明
カタログ価格

7,360 (税抜)/ 8,096 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 12:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1390ページ
バリエーション一覧
EA997LE-21 38L 床下収納庫(浅型)
EA997LE-22 73L 床下収納庫(浅型)
EA997LE-31 62L 床下収納庫(深型)
EA997LE-32 120L 床下収納庫(深型)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top