品番 : EA997LE-52
品名 : 600角用フロアハッチ(充填用/把手式/アルミ目地)
仕様
メーカー | カネソウ | 型番 | MOEO-M-600 |
---|---|---|---|
仕様 | 600角 | サイズ | 600×600×40(H)mm |
重量 | 8.8kg | 充填時の蓋重量 | 約35kg |
材質 | 本体:アルミ、スチール クッション:軟質ポリ塩化ビニル |
||
モルタル充填用(充填深さ21.2mm) | |||
屋内用 | |||
一般形 | |||
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。 | |||
落し込み把手付の、アルミニウム+スチール製です。 | |||
公共建築協会評価対象品 | |||
アルミ目地製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 20:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1462ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997LE-51 450角用フロアハッチ(充填用/把手式/アルミ目地) |
EA997LE-52 600角用フロアハッチ(充填用/把手式/アルミ目地) |