詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LE-63

品名 : 300角用フロアハッチ(充填用/把手式)

仕様

メーカー カネソウ 型番 MSXO-M-300
仕様 300角 サイズ 300×300×35(H)mm
重量 2.1kg 充填時の蓋重量 約6kg
材質 本体:ステンレス(SUS304)
クッション:軟質ポリ塩化ビニル
モルタル充填用(充填深さ16mm)
屋内外用
落し込み把手
一般形
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。
公共建築協会評価対象品
追加説明
カタログ価格

18,700 (税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 04:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1440ページ
バリエーション一覧
EA997LE-53 300角用フロアハッチ(充填用/把手式施錠タイプ)
EA997LE-56 450角用フロアハッチ(充填用/把手式施錠タイプ)
EA997LE-63 300角用フロアハッチ(充填用/把手式)
EA997LE-66 450角用フロアハッチ(充填用/把手式)
EA997LE-68 600角用フロアハッチ(充填用/把手式)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top